M-LIGHT - Runkovalaisin - ML 4091-1500-21200 129W 4K VAL

M-Light Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4326363

Toimittajan tuotenumero

M4091150D4KV

Tukkuerä

1

ML 4091-1500-21200 129W 4K VALK IP44 KIRKAS ML 4091 LED
Suomessa valmistettu myymälä/teollisuusvalaisin vaihtoehtoisilla optiikoilla.
Alumiinirunko
Kirkas akryylikupu
Pituudet 900, 1200, 1500, 2400 ja 3000 mm
Rakenne
Runko: Alumiiniprofiili
- väri anodisoitu alumiini tai valkoinen (RAL 9016)
Häikäisysuoja: Kirkas akryyli
Asennus
Pinta-asennus, ripustuskiskoon
- pinta-asennuskannakkeet tulevat valaisimen mukana
- kannakkeet ripustuskiskoasennukseen tilataan erikseen
Kytkentä
Valmiiksi asennettuna 3x1,5 mm2 kaapeli, vakiopituus 2 metriä
- tilauksesta muu pituus
- tilauksesta Enstonet liittimellä tai pistotulpalla varustettuna
Ominaisuudet
Kotelointi IP44
- tilauksesta IP64
Mitat: leveys 98mm, korkeus 85mm kannakkeineen, pituus mallitaulukon mukaan
Valonlähde Osram LED
- 3 tehoa joka pituudella
-- tilauksesta ohjearvoa pienemmällä valoteholla
- valotehokkuus n. 160 lm/W
- vakiovärilämpötila 4000K
-- tehot A ja B myös 3000K
-- teho C myös 5000K
- värintoistoindeksi CRI > 80
- polttoikä L80/B50 jopa 100 000h (C-teho)
Käyttölämpötila: -25°C - +55 °C
Avautumiskulma: 120° , tilauksesta lisälinssin avulla mm. 90° tai 60°
Liitäntälaite Osram, ei-himmennettävä
- tilauksesta DALI, Touch DIM & Corridor Function
Tilauksesta Radar-liiketunnistin
Kytkentämäärät per johdonsuojakatkaisija
B10A: 16, B16A: 26, C10A: 27, C16A: 44 kpl
- huom: 2400 mm ja 3000 mm valaisimien suurin teho: puolet ko. arvosta
(koska valaisimessa on 2 liitäntälaitetta)
Takuu: 5 vuotta, STUL-takuu
Lisävarusteet
ML409JOUSI ML409 jousikannake, kuuluu toimitukseen ellei muuta kannaketta tilattu
M409PK M409 päätykannake, säädettävä, asennus ripustuskiskjojen väliin
M409KK M409 kulmakannake, 45°seinäasennukseen, valkoinen
MPP1 Pikakannakepari MEK70 kiskoon, asennetaan tehtaalla valmiiksi