M-LIGHT - Runkovalaisin - ML 4091-900-2400 14W 3K ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043324003
Sähkönumero
4332400
Toimittajan tuotenumero
M409190A3KA
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valon väri:
valkoinen
Pituus:
900 mm
Sisältää lampun:
kyllä
Materiaali:
alumiini
Rungon väri:
alumiini
Leveys:
97 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Lampunpidin:
muu
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys DMX:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Suojausluokka:
I
Painonappihimmennys:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valonjako:
muu
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Korkeus/syvyys:
75 mm
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Alumiinirunko
Kirkas akryylikupu
Pituudet 900, 1200, 1500, 2400 ja 3000 mm
Rakenne
Runko: Alumiiniprofiili
- väri anodisoitu alumiini tai valkoinen (RAL 9016)
Häikäisysuoja: Kirkas akryyliAsennus
Pinta-asennus, ripustuskiskoon
- pinta-asennuskannakkeet tulevat valaisimen mukana
- kannakkeet ripustuskiskoasennukseen tilataan erikseenKytkentä
Valmiiksi asennettuna 3x1,5 mm2 kaapeli, vakiopituus 2 metriä
- tilauksesta muu pituus
- tilauksesta Enstonet liittimellä tai pistotulpalla varustettunaOminaisuudet
Kotelointi IP44
- tilauksesta IP64
Mitat: leveys 98mm, korkeus 85mm kannakkeineen, pituus mallitaulukon mukaan
Valonlähde Osram LED
- 3 tehoa joka pituudella
-- tilauksesta ohjearvoa pienemmällä valoteholla
- valotehokkuus n. 160 lm/W
- vakiovärilämpötila 4000K
-- tehot A ja B myös 3000K
-- teho C myös 5000K
- värintoistoindeksi CRI > 80
- polttoikä L80/B50 jopa 100 000h (C-teho)Käyttölämpötila: -25°C - +55 °C
Avautumiskulma: 120° , tilauksesta lisälinssin avulla mm. 90° tai 60°
Liitäntälaite Osram, ei-himmennettävä
- tilauksesta DALI, Touch DIM & Corridor Function
Tilauksesta Radar-liiketunnistinKytkentämäärät per johdonsuojakatkaisija
B10A: 16, B16A: 26, C10A: 27, C16A: 44 kpl
- huom: 2400 mm ja 3000 mm valaisimien suurin teho: puolet ko. arvosta
(koska valaisimessa on 2 liitäntälaitetta)Takuu: 5 vuotta, STUL-takuuLisävarusteet
ML409JOUSI ML409 jousikannake, kuuluu toimitukseen ellei muuta kannaketta tilattu
M409PK M409 päätykannake, säädettävä, asennus ripustuskiskjojen väliin
M409KK M409 kulmakannake, 45°seinäasennukseen, valkoinen
MPP1 Pikakannakepari MEK70 kiskoon, asennetaan tehtaalla valmiiksi





