M-LIGHT - Runkovalaisin - ML 4092-900-2400 14W 3K VALK

M-Light Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043324614

Sähkönumero

4332461

Toimittajan tuotenumero

M409290A3KV

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

900 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

97 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Lampunpidin:

muu

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Painonappihimmennys:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

75 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

ML 4092-900-2400 14W 3K VALK IP44 OPAALI ML 4092 LEDSuomessa valmistettu myymälä/teollisuusvalaisin opaali häikäisysuojalla.
Alumiinirunko
Opaali akryyli häikäisysuoja
Pituudet 900, 1200, 1500, 2400 ja 3000 mm
Rakenne
Runko: Alumiiniprofiili
- väri anodisoitu alumiini tai valkoinen (RAL 9016)
Häikäisysuoja: Opaali akryyliAsennus
Pinta-asennus, ripustuskiskoon
- pinta-asennuskannakkeet tulevat valaisimen mukana
- kannakkeet ripustuskiskoasennukseen tilataan erikseenKytkentä
Valmiiksi asennettuna 3x1,5 mm2  kaapeli, vakiopituus 2 metriä
- tilauksesta muu pituus
- tilauksesta Enstonet liittimellä tai pistotulpalla varustettunaOminaisuudet
Kotelointi IP44
- tilauksesta IP64
Mitat: leveys 98mm, korkeus 85mm kannakkeineen, pituus mallitaulukon mukaan
Valonlähde Osram LED
- 3 tehoa joka pituudella
   --  tilauksesta ohjearvoa pienemmällä valoteholla
- valotehokkuus n. 140 lm/W
- vakiovärilämpötila 4000K
   -- tehot A ja B myös 3000K
   -- teho C myös 5000K
- värintoistoindeksi CRI > 80
- käyttöikä L80/B50 jopa 100 000h (C-teho)Käyttölämpötila: -25°C - +55 °C
Avautumiskulma: 120°
Liitäntälaite Osram, ei-himmennettävä
- tilauksesta DALI, Touch DIM & Corridor Function
Tilauksesta Radar-liiketunnistinKytkentämäärät per johdonsuojakatkaisija
B10A: 16, B16A: 26, C10A: 27, C16A: 44 kpl
  - huom: 2400 mm ja 3000 mm valaisimien suurin teho: puolet ko. arvosta
    (koska valaisimessa on 2 liitäntälaitetta)Takuu: 5 vuotta, STUL-takuuLisätarvikkeet
ML409JOUSI ML409 jousikannake, kuuluu toimitukseen ellei muuta kannaketta tilattu
M409PK         M409 päätykannake, säädettävä, asennus ripustuskiskjojen väliin
M409KK         M409 kulmakannake, 45°seinäasennukseen, valkoinen
MPP1              Pikakannakepari MEK70 kiskoon, asennetaan tehtaalla valmiiksi