M-LIGHT - Seinävalaisin ulko - MWALO13K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V012200
Toimittajan tuotenumero
V012200
Tukkuerä
0
WALO 10w Musta ylä-ala valo
Näyttävä parveke- ja julkisivuvalaisin itse säädettävällä avautumiskulmalla.
Näyttävä parveke- ja julkisivuvalaisin itse säädettävällä avautumiskulmalla.
- Teho: 10 W
- Valaisin: (lm)750 lm
- Valonlähde: (lm)900 lm
- Värilämpötila: 3000 K
- Kotelointi: IP65
- Avautumiskulma: Säädettävä
- Runko: Alumiini
- Mitat: 120 x 96,8 x 100 mm
- Väri: Musta
- Iskunkestävyys: IK08
- Käyttölämpötila: min/max-20°C to 45°C °C
- Häikäisysuoja: PC, Kirkas
- Valonlähde: LED
- Värintoistoindeksi: RA >80
- LED käyttöikä: 50000 h (L70B50)
- Ala-/ylävalo suhde: 50/50%
- Liitäntälaite: Integroitu valaisimeen
- Asennus: Seinä
- Kytkentä: Painonastaliitin, 3x2,5 mm2
- Ketjutettava: Kyllä
- Suojausluokka: 1


