M-LIGHT - Seinävalaisin ulko - Pillar Square 10W LED 4K Har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4529377
Toimittajan tuotenumero
MPILLARS1114H
Tukkuerä
1
Pillar Square 10W LED 4000K Harmaa IP54 Suomessa valmistettu pinta-asennettava seinä-/pilarivalaisin
Painevalettu alumiinirunko
Häikäisysuoja karkaistu lasi
Valokeila yhteen suuntaan
Vakiovärit musta ja harmaa - tilauksesta mikä tahansa RAL-väri
Saatavana myös himmennettävänä: DALI, DynaDimmer tms.
3 vaihtoehtoista heijastinta: avautumiskulma 24, 36 (oletus) tai 60 astetta.
Painevalettu alumiinirunko
Häikäisysuoja karkaistu lasi
Valokeila yhteen suuntaan
Vakiovärit musta ja harmaa - tilauksesta mikä tahansa RAL-väri
Saatavana myös himmennettävänä: DALI, DynaDimmer tms.
3 vaihtoehtoista heijastinta: avautumiskulma 24, 36 (oletus) tai 60 astetta.


