M-LITE - Opasvalaisin - M-P4/230V/A/ENO-LED

M-Lite Oy
KopioiKopioi
M-LITE - Opasvalaisin - M-P4/230V/A/ENO-LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Rungon väri - valkoinen

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042050231

Sähkönumero

4205023

Toimittajan tuotenumero

4205023

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

valkoinen

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Leveys:

220 mm