M-LITE - Opasvalaisin - M-S6D/230V/A/ENOOV-LED4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Sisältää lampun - kyllä
Rungon väri - valkoinen
Pinta-asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042057834
Sähkönumero
4205783
Toimittajan tuotenumero
4205783
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
valkoinen
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Leveys:
300 mm