M-LITE - Turvavalaisin - M-1151/3NM-TCE109 sis.lamp.

M-Lite Oy
KopioiKopioi
M-LITE - Turvavalaisin - M-1151/3NM-TCE109 sis.lamp.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - pienoisloistelamppu

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Lampunpidin - 2G7

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Halkaisija - 182 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042056547

Sähkönumero

4205654

Toimittajan tuotenumero

4205654

Tukkuerä

0

Valonlähteen tyyppi:

pienoisloistelamppu

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

2G7

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Halkaisija:

182 mm