M-LITE - Valaisin - M-W18-TCL 118

M-Lite Oy
KopioiKopioi
M-LITE - Valaisin - M-W18-TCL 118

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - pienoisloistelamppu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Rungon väri - valkoinen

  • Kattoasennus - kyllä

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042054116

Sähkönumero

4205411

Toimittajan tuotenumero

4205411

Tukkuerä

0

Valonlähteen tyyppi:

pienoisloistelamppu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

2G11

Ripustusasennus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Valotunnistimella:

ei

Pituus:

368 mm

Suojausluokka:

I

Leveys:

150 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

108 mm

Seinäasennus:

kyllä