MACAB - Adapteri - N-naaras/N-naaras adapteri

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - N

  • Kosketintyyppi - naaras

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321411033245

Sähkönumero

7526112

Toimittajan tuotenumero

NN-00

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

N

Kosketintyyppi:

naaras

Impedanssi:

50 Ohm

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Eristetty asennus:

kyllä

N-naaras/N-naaras adapteri Adapteri N-naaras / N-naaras