MACAB - Adapteri - N-Naaras/SMA-Uros


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - N
Kosketintyyppi - naaras
Impedanssi - 50 Ohm
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Kaapelityyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321411032095
Sähkönumero
7526095
Toimittajan tuotenumero
NS-01
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
N
Kosketintyyppi:
naaras
Impedanssi:
50 Ohm
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Eristetty asennus:
kyllä
N-naaras/SMA-uros-adapteri Adapteri N-naaras / SMA-uros