MACAB - Adapteri - N-uros/N-uros adapteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - N
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 50 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321411033221
Sähkönumero
7526114
Toimittajan tuotenumero
NN-11
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
N
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
50 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Eristetty asennus:
kyllä
N-uros/N-uros adapteri Adapteri N-uros / N-uros



