MAGLITE - Käsivalaisintarvike - ARXX215 CHARGER 220V LATURI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Eristetty - kyllä
Leveys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8772075
Toimittajan tuotenumero
ARXX215
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Eristetty:
kyllä
Leveys:
100 mm
Korkeus:
50 mm
Syvyys:
70 mm
pyöreällä liittimellä
Verkkolaite kaikille ladattaville Maglite MagCharger käsivalaisimille. Pyöreä musta urosliitin. Soveltuu 100-240V syöttöjännitteelle. Reguloitu 12V ulostulo 0,45A. CE. RoHS. EMC hyväksytty, eli täyttää EU 89/336/CEE direktiivin vaatimukset elektromagneettisesta yhteensopivuudesta = ei aiheuta häiriöitä muille laitteille.
Soveltuu seuraavien Mag Charger valaisimien lataustelineille:
LED mallit. Liitetään suoraan lataustelineeseen:
- Mag Charger LED (vuosimalli 2014>).
Tuotannosta poistuneet aiemmat, halogen -polttimolla varustetut mallit. Liitetään lataustelineen johtoon:
- Mag Charger V1 (vuosimallit 1981-2007). Lataustelineen johdossa on valkoinen neliskanttinen liitin. Tarvitset väliin lisäksi liitinadapterin, tuotenro ARXX228.
- Mag Charger V2 (vuosimalli 2008). Lataustelineen johdossa on musta, pyöreä naarasliitin.
- Mag Charger V3 (vuosimalli 2009-2011). Lataustelineen johdossa on musta, pyöreä naarasliitin.
- Mag Charger ESW V4 (vuosimalli 2011-2014). Lataustelineen johdossa on musta, pyöreä naarasliitin.
HUOM! Tämä verkkolaite ei sovellu Maglite LED ML125 valaisimen akkulaturille.
Verkkolaite kaikille ladattaville Maglite MagCharger käsivalaisimille. Pyöreä musta urosliitin. Soveltuu 100-240V syöttöjännitteelle. Reguloitu 12V ulostulo 0,45A. CE. RoHS. EMC hyväksytty, eli täyttää EU 89/336/CEE direktiivin vaatimukset elektromagneettisesta yhteensopivuudesta = ei aiheuta häiriöitä muille laitteille.
Soveltuu seuraavien Mag Charger valaisimien lataustelineille:
LED mallit. Liitetään suoraan lataustelineeseen:
- Mag Charger LED (vuosimalli 2014>).
Tuotannosta poistuneet aiemmat, halogen -polttimolla varustetut mallit. Liitetään lataustelineen johtoon:
- Mag Charger V1 (vuosimallit 1981-2007). Lataustelineen johdossa on valkoinen neliskanttinen liitin. Tarvitset väliin lisäksi liitinadapterin, tuotenro ARXX228.
- Mag Charger V2 (vuosimalli 2008). Lataustelineen johdossa on musta, pyöreä naarasliitin.
- Mag Charger V3 (vuosimalli 2009-2011). Lataustelineen johdossa on musta, pyöreä naarasliitin.
- Mag Charger ESW V4 (vuosimalli 2011-2014). Lataustelineen johdossa on musta, pyöreä naarasliitin.
HUOM! Tämä verkkolaite ei sovellu Maglite LED ML125 valaisimen akkulaturille.