MALUX FINLAND - ATEX-valaisin - e865F 12L42 DV IP66 28W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho - 34 W
Kotelointiluokka (IP) - IP66
EX-luokka, kaasu - 1, 2
EX-luokka, pöly - 21, 22
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410043596288
Sähkönumero
4359628
Toimittajan tuotenumero
86500 1001
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho:
34 W
Kotelointiluokka (IP):
IP66
EX-luokka, kaasu:
1, 2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
mattamuovi/satiini
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Suojausluokka:
I
Valon väri:
valkoinen
Leveys:
182 mm
Korkeus/syvyys:
114 mm
Pituus:
1250 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Napojen lukumäärä:
5
e865 ATEX- valaisin
Energiatehokas ATEX LED valaisin, pitkällä käyttöiällä. Lasikuituvahvistettu runko polykarbonaattikuvulla, salvat ruostumatonta terästä.
Kiinnikkeet tilataan erikseen.
Kattokiinnikepari 15A P, snro 43 596 36.


