MALUX FINLAND - ATEX-valaisin - e865F DV IP66 40W 865 PCFR

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - ATEX-valaisin - e865F DV IP66 40W 865 PCFR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 47 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • EX-luokka, kaasu - 1, 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043596035

Sähkönumero

4359603

Toimittajan tuotenumero

86500 1002

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

47 W

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

mattamuovi/satiini

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Suojausluokka:

I

Leveys:

182 mm

Korkeus/syvyys:

114 mm

Pituus:

1250 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

5920...0 lm



e865 ATEX- valaisin

Energiatehokas ATEX LED valaisin, pitkällä käyttöiällä. Lasikuituvahvistettu runko polykarbonaattikuvulla, salvat ruostumatonta terästä.

Kiinnikkeet tilataan erikseen.
Kattokiinnikepari 15A P, snro 43 596 36.