MALUX FINLAND - BLK keltainen Super LED 2000 l - Varoitusvalo


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Kotelointiluokka (IP) - IP66 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
Sähkönumero
7150267
Toimittajan tuotenumero
22164703
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP66
230VAC KELTAINEN 2000 lm 
BLK Super LED
Säänkestävä LED vilkkuhälytin BLK Super LED, erilaisia moodeja ja kirkkauksia saatavilla. IP66.
BLK Super LED
Säänkestävä LED vilkkuhälytin BLK Super LED, erilaisia moodeja ja kirkkauksia saatavilla. IP66.



