MALUX FINLAND - DHG11B1/R1-1-T3 - Lämmitin Ex

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - DHG11B1/R1-1-T3 - Lämmitin Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Paino - 19 kg

  • Asennussuunta - vaakasuuntainen

  • Lämpöelementin materiaali - teräs

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8112001

Toimittajan tuotenumero

20461106

Tukkuerä

1

Paino:

19 kg

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Lämpöelementin materiaali:

teräs

Syöttöjännite:

230...230 V

Kotelointiluokka (IP):

IP66

DHG11B1/R1-1-T3 ExII2G , 1000W , Ex de IIC T3 / Zone1 & Zone2 ,MITAT: 1450mm(P)x160mm(L)x230mm(K) /RITILÄSUOJA ,RAJOITINTERMOSTAATILLA(TB) , OHJAUSTERMOSTAATTI (TR) PINTA , 1x M25 EExe + 1xM25 SULK , LIIT :2,5mm2 / U1,U,N,PE , PTB 08 ATEX 1040X

DHG11B01 R1 Ripalämmitin

R1 tyypin Ex-suojatut lämmityspatterit ovat varustettu ohjaus ja rajoitintermostaatilla sekä suojaritilällä.
Lämmittimet ovat tarkoitettu ATEX-tilan,kaasu(G),tilaluokka 1 tai 2, ilmatilan lämmittämiseen.
Kotelointiluokka IP66.
Ex-luokitus: ExII2G Ex db eb IIC T3 tai T4
Asennusasento: Luettelomallit vaaka.
Huom ! Pystyyn (vertikaalisesti) asennettavat mallit myös tuoteohjelmassa.