MALUX FINLAND - eLLK92 LED 400A 2/6-2M 2G2D - ATEX-valaisin Atex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5700...5700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 29 W
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
EX-luokka, kaasu - 1, 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410043077251
Sähkönumero
4307725
Toimittajan tuotenumero
1 2265 504 111
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
5700...5700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
29 W
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
EX-luokka, kaasu:
1, 2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Suojausluokka:
I
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2700...0 lm
eLLK92 ATEX LED- valaisin
Moderni ja luotettava modulaarinen LED- valaisin räjähdysvaarallisiin tiloihin, kaasu Ex (G) tai pöly Ex (D). Tilaluokat 1 ja 2; kaasu Ex (G) Tilaluokat 21 ja 22; pöly Ex (D).
Erinomainen valinta korvaamaan 2x18W tai 2x36W loistevalaisimet.
eLLK92 LED 400A: 2700 lm, 5700K, 29W
Mitat (LxBxH) 760 x 188 x 130 mm
Paino 7,2 kg
eLLK 92 LED 800A: 5350 lm, 5700K, 57W
Mitat (LxBxH) 1360 x 188 x 130 mm
Paino 10,7 kg
Pyynnöstä 4000K.


