MALUX FINLAND - Exit N LED, AKKU 3h,230V~/= - ATEX-valaisin Atex

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - Exit N LED, AKKU 3h,230V~/= - ATEX-valaisin Atex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Suojausluokka - I

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043077176

Sähkönumero

4307717

Toimittajan tuotenumero

SFCE12191030-4

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojausluokka:

I

Exit N LED POISTUMISTIEVAL,AKKU 3h,230V~/=

ATEX LED-poistumistievalaisin EXIT / EXIT N

Tilaluokka 1 ja 2 (kaasu, höyry)
Tilaluokka 21 ja 22 (pöly)

- LED- tekniikka / 100 000h
- 110-254V AC tai 220 V DC
- Sisältää opasteet: vasen-oikea -ulos (tarra)
- 1xM20 + 1x M20 sulkutulppa