MALUX FINLAND - IS730.2 ATEX 2/22 älypuhelin - Puhelin langaton Ex


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Lähetysstandardi - muu
Kaiutintoiminto - kyllä
Näyttö - graafinen
Puhelinvastaaja - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410074030027
Sähkönumero
7403002
Toimittajan tuotenumero
73020000
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Lähetysstandardi:
muu
Kaiutintoiminto:
kyllä
Näyttö:
graafinen
Puhelinvastaaja:
kyllä
Kaiutintoiminto:
päätelaite
Tekstiviesti:
muu
Muistipaikkojen määrä:
1
Kuulokeliitäntä:
ei
Tulevan puhelun näyttö (CLIP):
kyllä
Väri:
musta
Seinäasennus:
ei
IS730.2 ATEX 2/22 älypuhelin, 2 kameraa, induktio- lataus