MALUX FINLAND - IS910.1 ATEX 1/21 tabletti - Tablet-tietokone Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöjärjestelmä - Android
Pikselien lukumäärä, vaaka - 1200
Pikselien lukumäärä, pysty - 1920
SD-korttipaikka - ei
MicroSD-korttipaikka - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410074030041
Sähkönumero
7403004
Toimittajan tuotenumero
91010000
Tukkuerä
1
Käyttöjärjestelmä:
Android
Pikselien lukumäärä, vaaka:
1200
Pikselien lukumäärä, pysty:
1920
SD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
kyllä
Wi-Fi:
kyllä
Bluetooth:
kyllä
GPS:
kyllä
Etukamera:
kyllä
Takakameran resoluutio:
8 MP
Grafiikkalähtö:
ei ole
Väri:
musta
Leveys:
235 mm
Korkeus:
154 mm
Syvyys:
23 mm
Paino:
880 g
Radiostandardi 4G:
kyllä


