MALUX FINLAND - Kapilaaritermostaatti - Termostaatti Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
Sähkönumero
2614001
Toimittajan tuotenumero
EX TRK 31 KA
Tukkuerä
1
TRK 3001 KA / 0...300C , 1xVAIHTO,400V/16A , II 2 GD , ExII2G / Ex deIIC T6 , KAPILLAARI 1m SUOJALLA , EX-HYVÄKSYNTÄ: ZELM 03 ATEX 0171
EX TRK Ohjaustermostaatti
Räjähdysvaarallisiin tiloihin,kaasu(G) ja pöly(D) , erinomaisesti soveltuva kapillaaritermostaatti (ohjaus). Kapillaarissa ruostumaton suojaputki V4A. Lämpötilan asetusarvo säädettävissä ( kotelon sisältä) potaattomasti. 1co 16A/400V. Kotelointiluokka:IP65 Ympäristön lämpötila : -40°C ... +60°C.
EX TRK Ohjaustermostaatti
Räjähdysvaarallisiin tiloihin,kaasu(G) ja pöly(D) , erinomaisesti soveltuva kapillaaritermostaatti (ohjaus). Kapillaarissa ruostumaton suojaputki V4A. Lämpötilan asetusarvo säädettävissä ( kotelon sisältä) potaattomasti. 1co 16A/400V. Kotelointiluokka:IP65 Ympäristön lämpötila : -40°C ... +60°C.


