MALUX FINLAND - KYTKIN KEINUVIPU, ON-OFF - Kytkin Ex

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - KYTKIN KEINUVIPU, ON-OFF - Kytkin Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Laitteen leveys - 85 mm

  • Laitteen korkeus - 115 mm

  • Laitteen syvyys - 64 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4250217425899

Sähkönumero

2012400

Toimittajan tuotenumero

GHG2732000R0017

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Laitteen leveys:

85 mm

Laitteen korkeus:

115 mm

Laitteen syvyys:

64 mm

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP66

Nimellisjännite:

250 V

2NAP.P 0-1,M25, 2GD 16A 1xM25(Ø8-17) ZONE 1 / Ex II 2G / Ex de IIC T6EX-HYVÄKSYNTÄ: PTB 98 ATEX 3121

GHG273 / ATEX Keinuvipukytkin
Kytkin soveltuu erinomaisesrti esim. valaistuksen ohjaukseen.
Pinta-asennus
Kotelo : Polyamidi
Kotelointiluokka: IP66
Kosketintoiminnot: ON-OFF , Vaihto, Impulssi 
16A, 250V
Ympäristön lämpötila: -55°C ... + 55°C  
Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D