MALUX FINLAND - KYTKIN KEINUVIPU, VAIHTO - Kytkin Ex


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Laitteen leveys - 85 mm
Laitteen korkeus - 115 mm
Laitteen syvyys - 64 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4250217437540
Sähkönumero
2012401
Toimittajan tuotenumero
GHG2736000R0011
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
85 mm
Laitteen korkeus:
115 mm
Laitteen syvyys:
64 mm
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP66
Nimellisjännite:
250 V
VAIHTO,M25, 2GD 16A 1xM25(Ø8-17),6-kytkin ZONE 1 / Ex II 2G / Ex de IICT6 EX-HYVÄKSYNTÄ: PTB 98 ATEX 3121
GHG273 / ATEX Keinuvipukytkin
Kytkin soveltuu erinomaisesrti esim. valaistuksen ohjaukseen.
Pinta-asennus
Kotelo : Polyamidi
Kotelointiluokka: IP66
Kosketintoiminnot: ON-OFF , Vaihto, Impulssi
16A, 250V
Ympäristön lämpötila: -55°C ... + 55°C
Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D
GHG273 / ATEX Keinuvipukytkin
Kytkin soveltuu erinomaisesrti esim. valaistuksen ohjaukseen.
Pinta-asennus
Kotelo : Polyamidi
Kotelointiluokka: IP66
Kosketintoiminnot: ON-OFF , Vaihto, Impulssi
16A, 250V
Ympäristön lämpötila: -55°C ... + 55°C
Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D