MALUX FINLAND - M25 MS NIKL 2GD - Sulkutulppa ATEX Exe / Exd


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Pinnan suojaus - nikkelöity
EX-luokka, kaasu - 1, 2
EX-luokka, pöly - 21, 22
Materiaalin laatu - messinki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Exe / Exd
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
1709542
Toimittajan tuotenumero
CYA1300YXN
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
Pinnan suojaus:
nikkelöity
EX-luokka, kaasu:
1, 2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Materiaalin laatu:
messinki
SULKUT EXE/EXD 2GD Exd/Exe IIC Gb, Ex tb IIIC Db , IP68, NIKLATTUMESSINKI,MUTTERIKANTA , Sira 10ATEX1224X , IECEx,CSA,GOST,INMETRO,NEPSI
Sulkutulpat Metalliset Exd/Exe
Niklattu messinki. Optiona HAPONKESTÄVÄ 316L, messinki, pronssi.M kierteiset ja NPT.ATEX Exd/ ExeATEX/IECEX/INMETRO
Sulkutulpat Metalliset Exd/Exe
Niklattu messinki. Optiona HAPONKESTÄVÄ 316L, messinki, pronssi.M kierteiset ja NPT.ATEX Exd/ ExeATEX/IECEX/INMETRO