MALUX FINLAND - M50 Ø21-35mm Exe - Holkkitiiviste ATEX Exe


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Väri - musta
EX-luokka, kaasu - 1, 2
EX-luokka, pöly - 21, 22
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4024092154744
Sähkönumero
1709406
Toimittajan tuotenumero
GHG9601955R0027
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Väri:
musta
EX-luokka, kaasu:
1, 2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
GHG HOLKKIT Ø21-35mm Exe MUSTA POLYAMID L=16mm Ex II 2G/D / Ex e IIEX-HYVÄKSYNTÄ: PTB 99 ATEX 3128 X
GHG960 / Muoviset holkkitiivisteet / Ex e
Ex e (musta), Lyhyt sekä pitkä kierreRäjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D)
GHG960 / Muoviset holkkitiivisteet / Ex e
Ex e (musta), Lyhyt sekä pitkä kierreRäjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D)