MALUX FINLAND - PISTOR 16A 3P 250V 2G2D - Pistorasia Ex


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Laitteen leveys - 90 mm
Laitteen korkeus - 223 mm
Laitteen syvyys - 121 mm
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4250217426735
Sähkönumero
2405500
Toimittajan tuotenumero
GHG5114306R0001
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
90 mm
Laitteen korkeus:
223 mm
Laitteen syvyys:
121 mm
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP66
3P 250V 2G2D 1P+N+PE,6h ExII 2G/ Ex de IIC T6 Zone1&2 ExII 2D/ExtD A21 T80C Zone 21&22 sis. KYTKINTOIMINTO,ON-OFF 1xM25 GHGHOLKKIT(Ø8-17)+1xM25 SULK. PTB 99 ATEX 1039