MALUX FINLAND - PISTOT 16A 5P 400V 2G2D - Pistotulppa Ex

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - PISTOT 16A 5P 400V 2G2D - Pistotulppa Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 380-415 V (50+60 Hz) punainen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4250217426926

Sähkönumero

2405504

Toimittajan tuotenumero

GHG5117506R0001

Tukkuerä

1

Jännite EN 60309-2 mukaan:

380-415 V (50+60 Hz) punainen

Kotelointiluokka (IP):

IP66

5P 400V 2G2D 3P+N+PE,6h Ex II 2G / Ex de IIC T6 Ex II 2D / T60C IP66EX-HYVÄKSYNTÄ: PTB 99 ATEX 1039

GHG511 ATEX Pistorasiat ja -tulpat 16A 5-nap

CEE-Seinäpistorasia,pistotulppa,jatkopistorasia ja kojepistorasia

Toimitetaan holkkitiivisteella ja sulkutulppalla varustettuna.

Seinäpistorasiassa ketjutusmahdollisuus.

Soveltuvat erinomaisesti räjähdysvaarallisiin tiloihin (ATEX).

Tilaluokat 1 tai 2; Laiteluokka 2G, Palavat nesteet,kaasut,höyryt
Tilaluokat 21 tai 22; Laiteluokka 2D, Pölyt