MALUX FINLAND - SEB9 KÄSIVALAISIN LADATTAVA 2G - Käsivalaisin ATEX Atex

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - SEB9 KÄSIVALAISIN LADATTAVA 2G - Käsivalaisin ATEX Atex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ladattava - kyllä

  • Päälamppu - halogeenilamppu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Rungon väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087267021

Sähkönumero

8726702

Toimittajan tuotenumero

11147009002

Tukkuerä

1

Ladattava:

kyllä

Päälamppu:

halogeenilamppu

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

musta

SEB9 KÄSIVALAISIN LADATTAVA 2GD ILMAN LATURIA