MALUX FINLAND - STABEX mini LED 2G2D - Käsivalaisin LED

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - STABEX mini LED 2G2D - Käsivalaisin LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon väri - musta

  • Materiaali - alumiini

  • Pituus - 208 mm

  • Sisältää lampun - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087267007

Sähkönumero

8726700

Toimittajan tuotenumero

11360000006

Tukkuerä

1

Rungon väri:

musta

Materiaali:

alumiini

Pituus:

208 mm

Sisältää lampun:

kyllä

1W POWER LED,(3xAA R6/LR6 EI SIS)