MANDREX - Reikäsaha - UltraXcut reikäsahasrj. 22-105


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718564005615
Sähkönumero
6449994
Toimittajan tuotenumero
MHSD1006B
Tukkuerä
1
MANDREX TCT-UltraXcut reikäsahasarja 22-105
MANDREX TCT-UltraXcut reikäsahasarja 22-105, 11-osainen.
Mandrex tarjoaa ainutlaatuisen valikoiman monikäyttöisiä reikäsahasarjoja, jotka tarjoavat ylivertaisen suorituskyvyn erilaisissa materiaaleissa ja käyttökohteissa. Ammattilaiset tunnistavat patentoitujen ONE CLICK monikäyttöisten reikäsahajärjestelmien edut. Voit poistaa ytimen yhdellä klikkauksella. Reikäsahan vaihtaminen vie vain muutaman sekunnin. Mandrexin reikäsahasarjat ovat saatavilla ammattilaisen käyttöön soveltuvissa kovissa kantolaukuissa. Laukut on varustettu korkealaatuisella sisuksella ja niitä on helppo ja kätevä kuljettaa mukana. Jokainen sarja sisältää Mandrex One Click -reikäsahajärjestelmämme, varaohjainporan ja kuusiokoloavaimen.
11-osainen sarja sisältää:
MANDREX TCT-reikäsaha UltraXcut MXqs. Reikäsaha kovametallihampailla (TCT) soveltuu leikkaamaan laaja-alaisesti eri materiaaleja. Leikkaaminen on puhdasta ja tehokasta ainutlaatuisen automaattitarkkuushiotun kovametallihammasmuotoilun ansiosta. Jopa 50 kertainen käyttöikä, kaksinkertainen nopeus ja kolminkertaisen reikien määrä yhtä akun latausta kohden akkukoneella käytettäessä. Hitsatut kovametallikärkiset hampaat on valmistettu erityisesti kehitetystä hienorakeisesta, korkealaatuisesta kovametallista, mikä johtaa erinomaiseen leikkaustehoon ja tuotteen kestävyyteen. 60 mm (2 3/8\") leikkaussyvyydellä voit tehdä syvempiä reikiä yhdellä kertaa. Nopea kaikissa yleisimmissä materiaaleissa, kuten esimerkiksi (ruostumaton-) teräs, puu (nauloilla), muovi, pehmeät laatat, kipsi ja pehmeät tiilet. Helppo ytimen irrotus optimaalisten vapautusaukkojen ansiosta.
MANDREX TCT-UltraXcut reikäsahasarja 22-105, 11-osainen.
Mandrex tarjoaa ainutlaatuisen valikoiman monikäyttöisiä reikäsahasarjoja, jotka tarjoavat ylivertaisen suorituskyvyn erilaisissa materiaaleissa ja käyttökohteissa. Ammattilaiset tunnistavat patentoitujen ONE CLICK monikäyttöisten reikäsahajärjestelmien edut. Voit poistaa ytimen yhdellä klikkauksella. Reikäsahan vaihtaminen vie vain muutaman sekunnin. Mandrexin reikäsahasarjat ovat saatavilla ammattilaisen käyttöön soveltuvissa kovissa kantolaukuissa. Laukut on varustettu korkealaatuisella sisuksella ja niitä on helppo ja kätevä kuljettaa mukana. Jokainen sarja sisältää Mandrex One Click -reikäsahajärjestelmämme, varaohjainporan ja kuusiokoloavaimen.
11-osainen sarja sisältää:
- One-Click-pikaistukka, sisältäen HSS-ohjainporan (MX200024B)
- Varaohjainpora TCT (MX2P0062B)
- Reikäsahat: 22, 30, 35, 44, 51, 64, 76, 95, 105 mm
MANDREX TCT-reikäsaha UltraXcut MXqs. Reikäsaha kovametallihampailla (TCT) soveltuu leikkaamaan laaja-alaisesti eri materiaaleja. Leikkaaminen on puhdasta ja tehokasta ainutlaatuisen automaattitarkkuushiotun kovametallihammasmuotoilun ansiosta. Jopa 50 kertainen käyttöikä, kaksinkertainen nopeus ja kolminkertaisen reikien määrä yhtä akun latausta kohden akkukoneella käytettäessä. Hitsatut kovametallikärkiset hampaat on valmistettu erityisesti kehitetystä hienorakeisesta, korkealaatuisesta kovametallista, mikä johtaa erinomaiseen leikkaustehoon ja tuotteen kestävyyteen. 60 mm (2 3/8\") leikkaussyvyydellä voit tehdä syvempiä reikiä yhdellä kertaa. Nopea kaikissa yleisimmissä materiaaleissa, kuten esimerkiksi (ruostumaton-) teräs, puu (nauloilla), muovi, pehmeät laatat, kipsi ja pehmeät tiilet. Helppo ytimen irrotus optimaalisten vapautusaukkojen ansiosta.
- Laaja materiaalivalikoima
- Jopa 2 kertaa nopeampi ja 50 kertainen käyttöikä (verrattuna Bi-Metalliin)
- Optimoidut lämmönkestävät kovametallihampaat, pienempi jäähdytyksen tarve
- Leikkaussyvyydellä 60 mm (2-3/8”) syvempiä reikiä yhdellä kertaa
- Tehokas lastunpoisto tuotteelle suunniteltujen aukkojen ansioista
- Ytimen helppo vapautus
- Runko karkaistua terästä
- Erittäin siistit leikkaukset, myös sisään- ja ulostulossa
- Soveltuu käytettäväksi sähkö- ja akkukäyttöisissä työkaluissa sekä pylväsporakoneissa