MASCOT - Akkuteline DIN-kisko - CBI-HOLDER7.2-12DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Akkuteline DIN-kisko
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410084042133
Sähkönumero
8404213
Toimittajan tuotenumero
CBI-HOLDER7.2-12DIN
Tukkuerä
1
Akkuhylly DIN-kiskoon 1x7.2Ah, sulakesuojaus
Akkuhyllyt CBI-sarjan akkuvarmennetuille teholähteille
CBI-sarjan akkuvarmennetuille teholähteille suunnitellut akkuhyllyt tarjoavat laadukkaan ja turvallisen tavan liittää akut katkottomaan tehonsyöttöjärjestelmään. Saatavilla on kaksi mallia 12 Vdc akuille sekä neljä erikokoista 24 Vdc kehikkoa joko 1,3 Ah, 3.2 Ah, 7,2 Ah tai 12 Ah akuille. Akut voidaan asentaa helposti ja turvallisesti kehikkoon, sillä se on varustettu sulakesuojauksella, ruuviliitosrimoilla sekä suojakannella. Hyllyt on saatavilla joko DIN-kiskoon tai seinään asennettavina versioina.
Ominaisuudet
DIN-kiskoon asennettava akkuhylly 1 x 7.2Ah akulle
Sulakesuojaus
Soveltuu 12 V järjestelmiin
Akkuhyllyt CBI-sarjan akkuvarmennetuille teholähteille
CBI-sarjan akkuvarmennetuille teholähteille suunnitellut akkuhyllyt tarjoavat laadukkaan ja turvallisen tavan liittää akut katkottomaan tehonsyöttöjärjestelmään. Saatavilla on kaksi mallia 12 Vdc akuille sekä neljä erikokoista 24 Vdc kehikkoa joko 1,3 Ah, 3.2 Ah, 7,2 Ah tai 12 Ah akuille. Akut voidaan asentaa helposti ja turvallisesti kehikkoon, sillä se on varustettu sulakesuojauksella, ruuviliitosrimoilla sekä suojakannella. Hyllyt on saatavilla joko DIN-kiskoon tai seinään asennettavina versioina.
Ominaisuudet
DIN-kiskoon asennettava akkuhylly 1 x 7.2Ah akulle
Sulakesuojaus
Soveltuu 12 V järjestelmiin



