MASCOT - Akkuvarmennettu virtalähde - CBI245A

Cool Power Solutions Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410084042058

Sähkönumero

8404205

Toimittajan tuotenumero

CBI245A

Tukkuerä

1

93-264V/24VDC/5A,120W,Akkuvarm,DIN-kisko

Akkuvarmennettu teholähde DIN-kiskoon

Vallankumouksellinen CBI-sarja on suunniteltu varmistamaan tehonsyöttö kaikissa olosuhteissa. Nämä helposti asennettavat laitteet tarjoavat kolme avaintoimintoa yhdessä kompaktissa DIN-kiskoon asennettavassa kotelossa; teholähteen, akkuvarmennuksen sekä laturin.
CBI-sarja perustuu mikrokontrolloituun hakkuritekniikkaan, joka optimoi akun latauksen ja purun kuitenkaan purkamatta akkua täydellisesti. Teholähteen ohjausjärjestelmä kytkee akun kuormaan katkottomasti ja suojaa lähdön automaattisesti väärältä napaisuudelta, oikosululta, ylikuormitukselta ja ylilataukselta ilman sulaketta. Laite diagnosoi myös akun sisäisen tilan Life Test -toiminnolla, valitsee soveltuvimman latausmenetelmän maksimitehon saavuttamiseksi ja varmistaa täten akun optimaalisen käyttöiän. Kaksi relelähtöä, toinen syötölle ja varmennukselle, toinen akun valvontaan, takaavat innovatiivisimman ratkaisun akkujärjestelmän hallintaan.
Ominaisuudet
  • Lähtöjännite; 24Vdc
  • Lähtövirta; 5 A
  • Automaattinen tehonjako kuormalle ja lataustoiminnolle
  • LED-ilmaisimet toiminnoille; ei verkkosähköä, viallinen akku, alhainen akkujännite tai varaustaso alle 30%, lataustoiminto
  • Potentiaalivapaat relehälytykset siirtymisestä varakäyntiin sekä akun alentuneesta suorituskyvystä
  • 3-toiminen lataustekniikka; boost, trickle ja recovery
  • Laite suorittaa itsetestauksen laturin toiminnoille sekä akun kunnolle
  • Etähallinta boost ja trickle lataustoiminnoille
  • Kompakti DIN-kiskoon asennettava kotelo, IP20
  • Käyttölämpötila-alue -10 … +50 °C
  • Optiona saatavilla olevat lisätarvikkeet; ulkoinen lämpötila-anturi jännitekompensointiin, jännitteen
    aleneman kompensointiin sekä LED-näyttö etäkäyttöä varten
  • Optiona erilliset joko seinään tai DIN-kiskoon asennettavat, valmiiksi johdotetut ja sulakesuojatut akkuhyllyt