MASCOT - Invertteri 24VDC/230VAC:300/50 - 2285/24VDC

Cool Power Solutions Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410035280706

Sähkönumero

8404290

Toimittajan tuotenumero

2285/24VDC

Tukkuerä

1

Invertteri 24VDC/230VAC-300/500W Siniaalto


300 W Siniaaltoinvertteri, 24VDC / 230 VAC

Puhdasta siniaaltoa tuottavat 2285 -sarjan invertterit soveltuvat erityisesti herkille elektroniikkalaitteille. Invertterisarja tarjoaa 300 W:n jatkuvan tehon 24 VDC syöttöjännitteellä. Ne ovat vakaita teholähteitä mm. verkkojännitteellä toimivien TV- ja videolaitteiden, kannettavien PC:den, mittalaitteiden sekä sähkömoottorien syöttöön. Lisäksi ne soveltuvat perinteisten inverttereiden tapaan työkone-, ajoneuvo-, matkailuauto- ja venekäyttöön sekä aurinkokennojärjestelmiin silloin, kun tarvitset verkkojännitettä käyttämillesi laitteille. Akkujännitteen pudotessa invertterit kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, jotta akkujännite ei putoa liian alhaiseksi esim. käynnistystä varten. Edustamissamme inverttereissä on oikosulku-, lämpö- ja ylikuormitussuojaukset. Tuloliitäntänä on 1 m kaapeli akkuliittimillä. Lähtöliitäntänä on yksi 230 V schuko-rasia (IEC83). Laite on \"E\"-merkitty.

Ominaisuudet
• Sisäänmenojännite: 20…30 VDC
• Teho, jatkuva: 150 W
• Ulostulojännite: 230 VAC +5/-10%, 50 Hz
• Hyötysuhde: >90 %
• Aaltomuoto: puhdas siniaalto
• Matalan akkujännitteen varoitus: 21,4 VDC
• Matalan akkujännitteen katkaisu: 20 VDC
• Ylikuormitus-, oikosulku- ja ylikuumenemissuoja
• Tyhjäkäyntivirta: < 0,4 A
• Tuloliitäntä: akkuliittimet
• Lähtöliitäntä Schuko-liitin
• Mitat: 190 x 152 x 66 mm
• Paino: 1,55 kg
• RoHS, CE, E-mark