MASCOT - Invertteri 24VDC/230VAC:600/10 - 2286/24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
6410035280720
Sähkönumero
8404292
Toimittajan tuotenumero
2286/24VDC
Tukkuerä
1
Invertteri 24VDC/230VAC-600/1000W Siniaalto
600 W Siniaaltoinvertteri, 24VDC / 230 VAC
Puhdasta siniaaltoa tuottavat 2286 -sarjan invertterit soveltuvat erityisesti herkille elektroniikkalaitteille. Invertterisarja tarjoaa 600 W:n jatkuvan tehon 24 VDC syöttöjännitteellä. Ne ovat vakaita teholähteitä mm. verkkojännitteellä toimivien TV- ja videolaitteiden, kannettavien PC:den, mittalaitteiden sekä sähkömoottorien syöttöön. Lisäksi ne soveltuvat perinteisten inverttereiden tapaan työkone-, ajoneuvo-, matkailuauto- ja venekäyttöön sekä aurinkokennojärjestelmiin silloin, kun tarvitset verkkojännitettä käyttämillesi laitteille. Akkujännitteen pudotessa invertterit kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, jotta akkujännite ei putoa liian alhaiseksi esim. käynnistystä varten. Edustamissamme inverttereissä on oikosulku-, lämpö- ja ylikuormitussuojaukset. Tuloliitäntänä on ruuviliitinterminaalit. Lähtöliitäntänä on yksi 230 V schuko-rasia (IEC83). Laite on \"E\"-merkitty.
Ominaisuudet
• Sisäänmenojännite: 20…30 VDC
• Teho, jatkuva: 600 W
• Ulostulojännite: 230 VAC +5/-10%, 50 Hz
• Hyötysuhde: >90 %
• Aaltomuoto: puhdas siniaalto
• Matalan akkujännitteen varoitus: 21,4 VDC
• Matalan akkujännitteen katkaisu: 20 VDC
• Ylikuormitus-, oikosulku- ja ylikuumenemissuoja
• Tyhjäkäyntivirta: < 0,6 A
• Tuloliitäntä: ruuviliitinterminaalit
• Lähtöliitäntä Schuko-liitin
• Mitat: 252 x 238 x 80 mm
• Paino: 2,5 kg
• RoHS, CE, E-mark
600 W Siniaaltoinvertteri, 24VDC / 230 VAC
Puhdasta siniaaltoa tuottavat 2286 -sarjan invertterit soveltuvat erityisesti herkille elektroniikkalaitteille. Invertterisarja tarjoaa 600 W:n jatkuvan tehon 24 VDC syöttöjännitteellä. Ne ovat vakaita teholähteitä mm. verkkojännitteellä toimivien TV- ja videolaitteiden, kannettavien PC:den, mittalaitteiden sekä sähkömoottorien syöttöön. Lisäksi ne soveltuvat perinteisten inverttereiden tapaan työkone-, ajoneuvo-, matkailuauto- ja venekäyttöön sekä aurinkokennojärjestelmiin silloin, kun tarvitset verkkojännitettä käyttämillesi laitteille. Akkujännitteen pudotessa invertterit kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, jotta akkujännite ei putoa liian alhaiseksi esim. käynnistystä varten. Edustamissamme inverttereissä on oikosulku-, lämpö- ja ylikuormitussuojaukset. Tuloliitäntänä on ruuviliitinterminaalit. Lähtöliitäntänä on yksi 230 V schuko-rasia (IEC83). Laite on \"E\"-merkitty.
Ominaisuudet
• Sisäänmenojännite: 20…30 VDC
• Teho, jatkuva: 600 W
• Ulostulojännite: 230 VAC +5/-10%, 50 Hz
• Hyötysuhde: >90 %
• Aaltomuoto: puhdas siniaalto
• Matalan akkujännitteen varoitus: 21,4 VDC
• Matalan akkujännitteen katkaisu: 20 VDC
• Ylikuormitus-, oikosulku- ja ylikuumenemissuoja
• Tyhjäkäyntivirta: < 0,6 A
• Tuloliitäntä: ruuviliitinterminaalit
• Lähtöliitäntä Schuko-liitin
• Mitat: 252 x 238 x 80 mm
• Paino: 2,5 kg
• RoHS, CE, E-mark



