MASCOT - Teholähde - 24Vdc 1,5A 2,1/5,5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080284
Sähkönumero
2708028
Toimittajan tuotenumero
CPS-24015EU/3630+
Tukkuerä
100
90-264V/24V/1.5A 36W 3630+,plug in 36 W Plug-in mallinen AC/DC-teholähde; 24 VDC 1,5 A
CPS-24015EU sarjan AC/DC hakkuriteholähteet tarjoavat 36 W jatkuvan tehon ja ne soveltuvat erinomaisesti mitä moninaisenpien laitteiden tehonsyöttöön.
• Laaja tulojännitealue: 90…264 VAC
• EU Plug-in tuloliitäntä
• Yksi reguloitu 36 W lähtö
• Ylijännite-, ylivirta- ja oikosulkusuojattu
• CEC, ErP Stage 2, DoE VI ja Energy Star mukainen
• Täyttää sähköiset turvanormit ja on EMI/EMS vaatimusten mukainen
• Koko vain 79 x 34 x 94 mm
• Paino 160 g
CPS-24015EU sarjan AC/DC hakkuriteholähteet tarjoavat 36 W jatkuvan tehon ja ne soveltuvat erinomaisesti mitä moninaisenpien laitteiden tehonsyöttöön.
• Laaja tulojännitealue: 90…264 VAC
• EU Plug-in tuloliitäntä
• Yksi reguloitu 36 W lähtö
• Ylijännite-, ylivirta- ja oikosulkusuojattu
• CEC, ErP Stage 2, DoE VI ja Energy Star mukainen
• Täyttää sähköiset turvanormit ja on EMI/EMS vaatimusten mukainen
• Koko vain 79 x 34 x 94 mm
• Paino 160 g



