MASCOT - Teholähde - 85-264V/12V/7.1A 85W kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080765
Sähkönumero
2708076
Toimittajan tuotenumero
HDR100-12
Tukkuerä
1
85W virtalähde DIN-kiskoon 85-264VAC / 12VDC; 7,1A Ruuviliitännät
HDR100-12 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 85 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 12V 7,1A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 12,0 - 13,8 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.
HDR100-12 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 85 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 12V 7,1A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 12,0 - 13,8 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.



