MASCOT - Teholähde - 85-264V/15V/2A 30W DIN-kiskoon


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080680
Sähkönumero
2708068
Toimittajan tuotenumero
HDR30-15
Tukkuerä
1
30W virtalähde DIN-kiskoon 85-264VAC / 15VDC; 2A Ruuviliitännät
HDR30-15 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 30 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 15V 2A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 13,5 - 18,0 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.
HDR30-15 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 30 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 15V 2A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 13,5 - 18,0 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.