MASCOT - Teholähde - 85-264V/48V/1.92A 92W kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080796
Sähkönumero
2708079
Toimittajan tuotenumero
HDR100-48
Tukkuerä
1
92W virtalähde DIN-kiskoon 85-264VAC / 48VDC; 1,92A Ruuviliitännät
HDR100-48 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 92 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 48V 1,92A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 43,2 - 55,2 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.
HDR100-48 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 92 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 48V 1,92A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 43,2 - 55,2 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.



