MASCOT - Teholähde - 85-264V/5V/2.4A 12W kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080611
Sähkönumero
2708061
Toimittajan tuotenumero
HDR15-5
Tukkuerä
1
12W virtalähde DIN-kiskoon 85-264VAC / 5VDC; 2,4A Ruuviliitännät
HDR15-5 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 15 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 5V 2,4A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä ±10 % nimellisestä ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.
HDR15-5 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 15 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 5V 2,4A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä ±10 % nimellisestä ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.



