MASCOT - Teholähde AC/DC 12V / 12W - 6823/12VDC

Cool Power Solutions Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410035280027

Sähkönumero

2708084

Toimittajan tuotenumero

6823/12VDC

Tukkuerä

1

230VAC/6-12VDC/1A,12W,reguloitu


Teholähde Reguloitu desktop - 230VAC/6-12VDC/1A;12W,reg. - Cool Power

Malli 6823 on desktop mallinen, lineaarinen 12 W AC/DC virtalähde, joka tarjoaa portaattomasti säädettävän lähtöjännitteen välillä 6-12 VDC.

Virtalähde on varustettu kiinteällä EU verkkojohdolla sekä toisiopuolen laitteeseen integroiduilla pikaliittimillä. Teholähde on varustettu lämpösulakkeella ja se täyttää standardin EN 60950 vaatimukset.

• Tulojännitealue: 230 VAC +6/-10%
• Kiinteä EU verkkojohto
• Teho 12 W, reguloitu lineaarinen
• Portaattomasti säädettävät lähtöjännitteet 6-12 VDC
• Varustettu lämpösulakkeella
• Lähtöliitäntänä on pikaliittimet
• Täyttää EN 60950 vaatimukset
• EMC standardit: EN 61000-6-3 ja EN 61000-6-1
• Mitat: 98 x 108 x 55 mm
• Paino: 920 g