MASCOT - Teholähde Hakkuri desktop - 2922/24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
6410027080260
Sähkönumero
2708026
Toimittajan tuotenumero
2922/24VDC
Tukkuerä
1
230VAC/24VDC/6A,144W
145 W Desktop mallinen AC/DC-teholähde; 24 VDC 5,0 A
Mascotin 2922 sarjan AC/DC hakkuriteholähteet tarjoavat 145 W jatkuvan tehon ja ne soveltuvat erinomaisesti mitä moninaisenpien laitteiden tehonsyöttöön. Kaikki sarjan mallit on varustettu kiinteällä 3-napaisella Schuko verkkojohdolla. Lähtöliitäntä on vakiomallissa toteutettu 6,3mm lattaliittimillä, mutta virtalähde on saatavilla tilattaessa myös kiinteällä DC-johdolla, jossa avoimet tinatut päät.
Malli 2922 täyttää ErP tason 2 energiatehokkuusvaatimukset soveltuen näin myös kuluttajatuotteiden virtalähteeksi.
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Seinäkiinnike
Ominaisuudet
• Tulojännitealue: 198…264 VAC ja 260…340 VDC
• Tuloliitäntä: kiinteä schuko verkkojohto
• Yksi reguloitu 145 W lähtö
• Korkea hyötysuhde
• Alhainen tyhjäkäyntikulutus
• Lähtöjännite hieman säädettävissä
• Ylijännite- ja oikosulkusuojattu, virranrajoitus
• Käyttölämpötila-alue: -20…+40 °C
• Täyttää sähköiset turvanormit ja on EMI/EMS vaatimusten mukainen
• Lähtöliitäntänä 6,3mm lattaliittimet
• Mitat: 168 x 100 x 52 mm
• Paino: 850 g
145 W Desktop mallinen AC/DC-teholähde; 24 VDC 5,0 A
Mascotin 2922 sarjan AC/DC hakkuriteholähteet tarjoavat 145 W jatkuvan tehon ja ne soveltuvat erinomaisesti mitä moninaisenpien laitteiden tehonsyöttöön. Kaikki sarjan mallit on varustettu kiinteällä 3-napaisella Schuko verkkojohdolla. Lähtöliitäntä on vakiomallissa toteutettu 6,3mm lattaliittimillä, mutta virtalähde on saatavilla tilattaessa myös kiinteällä DC-johdolla, jossa avoimet tinatut päät.
Malli 2922 täyttää ErP tason 2 energiatehokkuusvaatimukset soveltuen näin myös kuluttajatuotteiden virtalähteeksi.
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Seinäkiinnike
Ominaisuudet
• Tulojännitealue: 198…264 VAC ja 260…340 VDC
• Tuloliitäntä: kiinteä schuko verkkojohto
• Yksi reguloitu 145 W lähtö
• Korkea hyötysuhde
• Alhainen tyhjäkäyntikulutus
• Lähtöjännite hieman säädettävissä
• Ylijännite- ja oikosulkusuojattu, virranrajoitus
• Käyttölämpötila-alue: -20…+40 °C
• Täyttää sähköiset turvanormit ja on EMI/EMS vaatimusten mukainen
• Lähtöliitäntänä 6,3mm lattaliittimet
• Mitat: 168 x 100 x 52 mm
• Paino: 850 g



