MASCOT - UPS-lisävaruste - UPS-lisäv Akkukotelo DIN-kisko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410084042799
Sähkönumero
8404279
Toimittajan tuotenumero
CBI-BTH3.4
Tukkuerä
1
Seinälle tai DIN-kiskoon asennettava akkukotelo 2x3,4Ah AGM-akuille Akkukotelo 2x3,2 Ah suljetulle AGM lyijyakulle
Teholähde-laturi sarjaa täydentävät akkukotelot tarjoavat laadukkaan ja turvallisen tavan liittää suljetut lyijyakut katkottomaan tehonsyöttöjärjestelmään. Saatavilla on neljä erikokoista 24 Vdc koteloa joko 1,3 Ah, 3,2 Ah, 7,2 Ah tai 12 Ah akuille. Kotelo voidaan asentaa joko DIN-kiskoon tai kiinnitysruuvien avulla seinäpintaan. Akut voidaan asentaa helposti ja turvallisesti kehikkoon, sillä se on varustettu sulakesuojauksella, ruuviliitoksin sekä suojakotelolla.
Toimitetaan ilman akkuja.
• Valmiiksi johdotettu 24V järjestelmään
• Soveltuu kahdelle 3,2 Ah AGM akulle
• Asennustapa: Seinään tai DIN-kiskoon
• Suojakotelo
• Ruuviliitännät
• Sulakesuojaus
• Oikosulkusuojattu
Teholähde-laturi sarjaa täydentävät akkukotelot tarjoavat laadukkaan ja turvallisen tavan liittää suljetut lyijyakut katkottomaan tehonsyöttöjärjestelmään. Saatavilla on neljä erikokoista 24 Vdc koteloa joko 1,3 Ah, 3,2 Ah, 7,2 Ah tai 12 Ah akuille. Kotelo voidaan asentaa joko DIN-kiskoon tai kiinnitysruuvien avulla seinäpintaan. Akut voidaan asentaa helposti ja turvallisesti kehikkoon, sillä se on varustettu sulakesuojauksella, ruuviliitoksin sekä suojakotelolla.
Toimitetaan ilman akkuja.
• Valmiiksi johdotettu 24V järjestelmään
• Soveltuu kahdelle 3,2 Ah AGM akulle
• Asennustapa: Seinään tai DIN-kiskoon
• Suojakotelo
• Ruuviliitännät
• Sulakesuojaus
• Oikosulkusuojattu



