MASCOT - UPS-lisävaruste - UPS-lisäv Akkukotelo seinäasen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410084042812
Sähkönumero
8404281
Toimittajan tuotenumero
CBI-BTH12
Tukkuerä
1
Seinälle asennettava akkukotelo 2x12Ah AGM-akuille Akkukotelo 2x12 Ah suljetulle AGM lyijyakulle
Teholähde-laturi sarjaa täydentävät akkukotelot tarjoavat laadukkaan ja turvallisen tavan liittää suljetut lyijyakut katkottomaan tehonsyöttöjärjestelmään. Saatavilla on neljä erikokoista 24 Vdc koteloa joko 1,3 Ah, 3,2 Ah, 7,2 Ah tai 12 Ah akuille. Kotelo voidaan asentaa kiinnitysruuvien avulla seinäpintaan. Akut voidaan asentaa helposti ja turvallisesti kehikkoon, sillä se on varustettu sulakesuojauksella, ruuviliitoksin sekä suojakotelolla.
Toimitetaan ilman akkuja.
• Valmiiksi johdotettu 24V järjestelmään
• Soveltuu kahdelle 12 Ah AGM akulle
• Asennustapa: Seinälle kiinnitettävä
• Suojakotelo
• Ruuviliitännät
• Sulakesuojaus
• Oikosulkusuojattu
Teholähde-laturi sarjaa täydentävät akkukotelot tarjoavat laadukkaan ja turvallisen tavan liittää suljetut lyijyakut katkottomaan tehonsyöttöjärjestelmään. Saatavilla on neljä erikokoista 24 Vdc koteloa joko 1,3 Ah, 3,2 Ah, 7,2 Ah tai 12 Ah akuille. Kotelo voidaan asentaa kiinnitysruuvien avulla seinäpintaan. Akut voidaan asentaa helposti ja turvallisesti kehikkoon, sillä se on varustettu sulakesuojauksella, ruuviliitoksin sekä suojakotelolla.
Toimitetaan ilman akkuja.
• Valmiiksi johdotettu 24V järjestelmään
• Soveltuu kahdelle 12 Ah AGM akulle
• Asennustapa: Seinälle kiinnitettävä
• Suojakotelo
• Ruuviliitännät
• Sulakesuojaus
• Oikosulkusuojattu



