MASCOT - Virtalähde akkuvarmennettu - 230VAC/13.6VDC/8.0A,120W,Akkuv

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410084042768
Sähkönumero
8404276
Toimittajan tuotenumero
SD2-12120
Tukkuerä
1
Akkuvarmennettu virtalähde asennuskotelossa 230VAC/13.6VDC/8.0A,120W 120W Akkuvarmennettu teholähde asennuskaapissa; 13,6V 8,0A
SD2-sarjan akkuvarmennetut teholähteet on suunniteltu varmistamaan tehonsyöttö kaikissa olosuhteissa. Nämä helposti asennettavat laitteet tarjoavat kolme avaintoimintoa yhdessä kompaktissa seinälle asennettavassa kotelossa; teholähteen, akkuvarmennuksen sekä laturin.
Järjestelmä on varustettu älykkäällä akuston suojaustoiminnolla, säädettävällä viivetoiminnolla varustetuilla hälytyslähdöillä sekä akuston vaihtotarpeesta muistuttavalla automaattisella akuston testauksella.
Toimitetaan ilman akkuja.
• Tulojännitealue: 190-264 VAC
• Lähtöjännite: 13,6 VDC
• Akuston kunnon testaus
• Vaihtotarpeen muistutus
• Älykäs akuston suojaus
• Hälytyslähdöt viivetoiminnolla
• Soveltuu maks. 2x17Ah AGM-akulle
• Seinäasennus
• Kotelointiluokka IP20
SD2-sarjan akkuvarmennetut teholähteet on suunniteltu varmistamaan tehonsyöttö kaikissa olosuhteissa. Nämä helposti asennettavat laitteet tarjoavat kolme avaintoimintoa yhdessä kompaktissa seinälle asennettavassa kotelossa; teholähteen, akkuvarmennuksen sekä laturin.
Järjestelmä on varustettu älykkäällä akuston suojaustoiminnolla, säädettävällä viivetoiminnolla varustetuilla hälytyslähdöillä sekä akuston vaihtotarpeesta muistuttavalla automaattisella akuston testauksella.
Toimitetaan ilman akkuja.
• Tulojännitealue: 190-264 VAC
• Lähtöjännite: 13,6 VDC
• Akuston kunnon testaus
• Vaihtotarpeen muistutus
• Älykäs akuston suojaus
• Hälytyslähdöt viivetoiminnolla
• Soveltuu maks. 2x17Ah AGM-akulle
• Seinäasennus
• Kotelointiluokka IP20



