MASCOT - Virtalähde akkuvarmennettu - 85-264VAC/27.2VDC/1A,25W,Akkuv

Cool Power Solutions Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410084042751

Sähkönumero

8404275

Toimittajan tuotenumero

SD1-2425

Tukkuerä

1

Akkuvarmennettu virtalähde asennuskaapissa 85-264VAC/27.2VDC/1A,25W 25W Akkuvarmennettu teholähde asennuskaapissa; 27,2V 1,0A
SD1-sarjan akkuvarmennetut teholähteet on suunniteltu varmistamaan tehonsyöttö kaikissa olosuhteissa. Nämä helposti asennettavat laitteet tarjoavat kolme avaintoimintoa yhdessä kompaktissa seinälle asennettavassa kotelossa; teholähteen, akkuvarmennuksen sekä laturin.

Järjestelmä on varustettu älykkäällä akuston suojaustoiminnolla,hälytyslähdöillä sekä akuston vaihtotarpeesta muistuttavalla automaattisella akuston testauksella.

Toimitetaan ilman akkuja.

• Tulojännitealue: 85-264 VAC
• Lähtöjännite: 24 VDC
• Akuston kunnon testaus
• Vaihtotarpeen muistutus
• Älykäs akuston suojaus
• Hälytyslähdöt
• Soveltuu maks. 2x3,2Ah AGM-akulle 
• Seinäasennus
• Kotelointiluokka IP20