MASCOT - Virtalähde akkuvarmennettu - Akkuvarmennet metallikotelossa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410084042744
Sähkönumero
8404274
Toimittajan tuotenumero
SD1-1225
Tukkuerä
1
85-264VAC/13.6VDC/2A,25W,Akkuvarm,kotelo 25W Akkuvarmennettu teholähde asennuskaapissa; 13,6V 2,0A
SD1-sarjan akkuvarmennetut teholähteet on suunniteltu varmistamaan tehonsyöttö kaikissa olosuhteissa. Nämä helposti asennettavat laitteet tarjoavat kolme avaintoimintoa yhdessä kompaktissa seinälle asennettavassa kotelossa; teholähteen, akkuvarmennuksen sekä laturin.
Järjestelmä on varustettu älykkäällä akuston suojaustoiminnolla, hälytyslähdöillä sekä akuston vaihtotarpeesta muistuttavalla automaattisella akuston testauksella.
Toimitetaan ilman akkuja.
• Tulojännitealue: 85-264 VAC
• Lähtöjännite: 12 VDC
• Akuston kunnon testaus
• Vaihtotarpeen muistutus
• Älykäs akuston suojaus
• Hälytyslähdöt
• Soveltuu maks. 1x7,2Ah AGM-akulle
• Seinäasennus
• Kotelointiluokka IP20
SD1-sarjan akkuvarmennetut teholähteet on suunniteltu varmistamaan tehonsyöttö kaikissa olosuhteissa. Nämä helposti asennettavat laitteet tarjoavat kolme avaintoimintoa yhdessä kompaktissa seinälle asennettavassa kotelossa; teholähteen, akkuvarmennuksen sekä laturin.
Järjestelmä on varustettu älykkäällä akuston suojaustoiminnolla, hälytyslähdöillä sekä akuston vaihtotarpeesta muistuttavalla automaattisella akuston testauksella.
Toimitetaan ilman akkuja.
• Tulojännitealue: 85-264 VAC
• Lähtöjännite: 12 VDC
• Akuston kunnon testaus
• Vaihtotarpeen muistutus
• Älykäs akuston suojaus
• Hälytyslähdöt
• Soveltuu maks. 1x7,2Ah AGM-akulle
• Seinäasennus
• Kotelointiluokka IP20



