MASINO FASTENING OY - Kiristysvanne Tespa ruostumat. - 1/2 , 12,7 mm, 30m/RULLA (TK40
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 12.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064565362
Sähkönumero
6456536
Toimittajan tuotenumero
RB 112 NO 510020
Tukkuerä
1
Leveys:
12.7 mm


