MEKA - Äänieristyspala - INSTAL LIS-80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - läpivientimahdollisuus
Seinä-/johtokanavan leveys - 108 mm
Seinäkanavan syvyys - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377001391
Sähkönumero
1429301
Toimittajan tuotenumero
INSTAL LIS-80
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
läpivientimahdollisuus
Seinä-/johtokanavan leveys:
108 mm
Seinäkanavan syvyys:
65 mm
Instal äänieristyspala Käytännöllinen äänieristyspala Instal® johtokanaviin. Vaahtomuovipuriste takaa hyvän äänieristyksen.






