MEKA - Ankkurikisko tukilevyllä - AS WALL(1980mm)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
kuumasinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1980 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 128 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377019877
Sähkönumero
1449208
Toimittajan tuotenumero
AS WALL L=1980 HDG
Tukkuerä
1
Pituus:
1980 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
128 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
28.5 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Aukon leveys:
22 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
5 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
0
Asennuskiskolla AS WALL asennetaan kaapelihyllyjä esimerkiksi puu- tai peltiseinään, jolloin seinäkannatuksen kuormitusta voidaan jakaa suuremmalle alueelle ja seinäkannakkeiden korkeutta voidaan säätää portaattomasti.





